ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード50866278 品番UHPN-M16B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。

用途
スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に
ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する
材質
キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー:エチレンプロピレンゴム
特性防水性 寸法(mm)キャップ/(D1)20、(D2)M16、(H1)11.5、(H2)8、ナット/(D2)M16、(T1)7、(X対辺)21.8、(Y対辺)24、ワッシャー/(T2)1.7、(D1)24、(D2)16 ねじの種類ミリネジ 耐熱温度(℃)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする