UHPN-M25B ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボン 50866287

ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード50866287品番UHPN-M25B
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。

用途
スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に
ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する
材質
キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー:エチレンプロピレンゴム
特性防水性寸法(mm)ミリねじ(M25)、 キャップ : (D1)30 (H1)12.0 (H2) 8.5、 ナット : (T1)8.5 (X対辺)33.0 (Y対辺)36.3、 ワッシャー: (T2)1.7 (D3)35.0 (D4) 25.0ねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする