ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 電線保護その他関連用品
電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50869814
品番
DSG-17-2
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
色
黒
適合
(溝厚E)2.3、(径)G12/C15、(ノックアウト径)Φ16〜18
材質
エチレンプロピレンゴム
寸法D(mm)
9.3
寸法C(Φmm)
(パネル径)17
内径B(Φmm)
12
外径A(Φmm)
24