ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 電線保護その他関連用品
電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50869866
品番
DSG-44-3
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
色
黒
適合
(溝厚E)3.2、(径)G36、(ノックアウト径)Φ43〜45
材質
エチレンプロピレンゴム
寸法D(mm)
14.7
寸法C(Φmm)
(パネル径)44
内径B(Φmm)
35
外径A(Φmm)
54