コネクタ端子台(PCXシリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50892634 品番 PCX-1H50
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。
各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!

適合電線
棒圧着端子(フェルール):0.25mm2〜0.5mm2/AWG26〜AWG20 DIN46228-4準拠
単線:Φ0.3〜Φ1.3
撚り線:0.08mm2〜1.5mm2 AWG28〜AWG16
定格絶縁電圧(V)AC、DC125 定格通電電流(A)1 幅(mm)92.5 取付方式DINレール取付のみ 極数50 耐電圧AC500(1分間) 端子間ピッチ(mm)3.5 接続方法スプリングロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-15〜+60(氷結または結露なきこと) 使用コネクタヒロセ電機(株) コネクタ仕様MIL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする