東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
コネクタ端子台(PCXシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50892677
品番
PCX-1J50
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。
各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!
適合電線
棒圧着端子(フェルール):0.25mm
2
〜0.5mm
2
/AWG26〜AWG20 DIN46228-4準拠
単線:Φ0.3〜Φ1.3
撚り線:0.08mm
2
〜1.5mm
2
AWG28〜AWG16
定格絶縁電圧(V)
AC、DC125
定格通電電流(A)
1
幅(mm)
95.5
取付方式
DINレール取付のみ
極数
50
耐電圧
AC500(1分間)
端子間ピッチ(mm)
3.5
接続方法
スプリングロック
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45〜85%
使用周囲温度(℃)
-15〜+60(氷結または結露なきこと)
使用コネクタ
日本航空電子工業(株)
コネクタ仕様
MIL