CBG1TA63-1000J-RN エンドロックシリンダ CBG1Tシリーズ SMC 50952316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドロックシリンダ CBG1Tシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)63
内容量1個注文コード50952316品番CBG1TA63-1000J-RN
参考基準価格(税別)¥61,880販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(A) エアクッション
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
1000
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動
ロックの位置
(R) ロッド側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする