曜日別特売
SUS35-1×3m ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウ 51024042

SUS35-1×3m ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウ 51024042
SUS35-1×3m ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウ 51024042
SUS35-1×3m ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウ 51024042
モノタロウ

ローラーチェーン ステンレス製

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ピッチ(mm)9.525
ユニットリンク数316
リンク内幅(mm)4.77
内容量1本注文コード51024042品番SUS35-1×3m
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的に使用されているチェーンです

用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付ユニットリンク数316列数1ピン形式クリップ形本体質量(kg)0.99厚さT(mm)1.3最大引張荷重(kN)5.5チェーン長(m)3ローラー径d1(mm)5.08ピン径d2(mm)3.58幅h2(mm)9材質(本体)SUS304種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.77材質(クリップ)SUS301ローラー幅b1(mm)4.77
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51024042
2024-12-22
用途: 機械の修理
タイヨー卸売・小売業

チェーンボックスのチェーンが錆びついて動かなくなってしまったため、交換のために購入。
問題なく動きますし、ステンレスなので水に触れても腐食の心配が無いのがよいです。

対象商品 : 51024058
2023-06-22
用途: 洗浄機のチェーン

海での使用となるためステンレス製を使用。安心して使っています。

対象商品 : 51024058
2021-06-02
用途: 錆をきらうラインに使用
製造業

スチール製と遜色もなく通常通り使用できました。価格にも満足してます。

対象商品 : 51024058
2019-10-17
用途: 機械メンテナンス
製造業

寸法等は問題ありませんが、耐久性さえクリアすれば、コスパは高い商品だと思います!

対象商品 : 51024058
2018-01-10
用途: コンベア駆動チェーン交換
伊東電機関東販売株式会社

他社の製品と遜色なかった。次回もつかってみたいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする