ジョイントリンク ステンレス製

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51024085 品番 SUS35-1JL
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)7.6 用途チェーン連結用に 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式クリップ形
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51024094
2023-06-17
用途:
駆動制御に
秦製作所 様

耐摩耗性に優れ 価格が低く安心の親近感ができた 多種多様の展示を期待しています

対象商品:
51024103
2018-08-21
用途:
バイクチェーン補修
エムエステクノ 様

オフ車チェーンに使用してますが、作業はいたって簡単。 カシメと比較しての耐久性を確認します。

対象商品:
51024085
2022-08-01
用途:
機械メンテナンス等
株式会社藤和刷子製作所 様

作りがやっぱり粗雑ですが、使えないことは、ありません。耐久もあまり無いですね。クリップが広がるし、少し薄い

1人が参考にしています
対象商品:
51024085
2017-09-18
用途:
機械修理
その他業種

普通に使えました。必要充分で安価なので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
51024085
2018-02-03
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ニシダ食品機械販売 様

以前使用したが問題なかったので今回再購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
51024103
2017-09-20
用途:
チェーンをつなぐ時

あまり精度のいらない部品なので、試しに購入。
届いたのを見るとパッと見でわかるほど歪んでいた。
はまらないことは無いけど微妙
再購入はありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする