SUS50-1JL ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウ 51024103

 

SUS50-1JL ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウ 51024103
SUS50-1JL ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウ 51024103
モノタロウ

ジョイントリンク ステンレス製

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)13.89
内容量1個注文コード51024103品番SUS50-1JL
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途チェーン連結用にピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)13.89材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51024094
2023-06-17
用途: 駆動制御に
秦製作所

耐摩耗性に優れ 価格が低く安心の親近感ができた 多種多様の展示を期待しています

対象商品 : 51024103
2018-08-21
用途: バイクチェーン補修
エムエステクノ

オフ車チェーンに使用してますが、作業はいたって簡単。 カシメと比較しての耐久性を確認します。

対象商品 : 51024085
2022-08-01
用途: 機械メンテナンス等
株式会社藤和刷子製作所

作りがやっぱり粗雑ですが、使えないことは、ありません。耐久もあまり無いですね。クリップが広がるし、少し薄い

1が参考にしています
対象商品 : 51024085
2017-09-18
用途: 機械修理
その他業種

普通に使えました。必要充分で安価なので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 51024085
2018-02-03
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ニシダ食品機械販売

以前使用したが問題なかったので今回再購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 51024103
2017-09-20
用途: チェーンをつなぐ時

あまり精度のいらない部品なので、試しに購入。
届いたのを見るとパッと見でわかるほど歪んでいた。
はまらないことは無いけど微妙
再購入はありません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする