NISMO
NISMOの 物品棚/収納用品
NISMOの ツールボックス/ツールバッグ
NISMOの ツールボックス/ツールバッグスチール製
日産NISMO ツールボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51065116
品番
KWA50-50M31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
工具やパーツ、小物の収納に最適なツールボックスです。
安心の日本製です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
150×100×55
色
ブラック
サイズ
S
材質(本体)
スチール
質量(g)
500
縦(cm)
10
外寸法・高さ(mm)
55
横(cm)
15