曜日別特売
FBN80B32D55BK FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン) 51075774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数32軸穴径(ΦDH7)(mm)55注文コード51075774品番FBN80B32D55BK
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
歯数32質量(kg)8.15ボス径(Φmm)107外径(Φmm)273表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)軸穴径(ΦDH7)(mm)55ピッチ径(Φmm)259.138RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする