温度測定範囲(℃)-30~150仕様ドアスイッチ無しトラスコ品番110-9131寸法(mm)95×75×30質量(g)240(バッテリ含む)使用温度範囲(℃)-30~50精度±0.5分解能湿度:0.1%rh分解能(℃)0.1保護等級IP30温度センサーNTCサーミスタ湿度センサー静電容量式メモリー測定値10000データ/チャネル通信方法1時間またはそれ以上(ベーシック)/1分~制限なし(アドバンス)電池単3乾電池×4使用環境IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)、WPA2(TCP1883(送信)、UDP123(送信)ポート開放が必要)寿命24ヶ月測定間隔15分間隔(ベーシック)/1分~24時間(アドバンス)湿度測定範囲0~100%rh湿度精度±2%rh保管温度範囲(℃)-40~70(バッテリ含む)