スーパーストリートアウターローターキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51354118 品番05-02-0029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

6Vシャリー(ポイント点火)にこのキット装着することで、12V(C.D.I.点火)にすることが出来ます。又、スーパーストリートアウターローターを採用している為、安定した点火性能を可能としながら、ストリートユースに必要となる灯火類の明るさと走行時に消費する電力を補う充電が可能になります。
他社製品との違い
他社で販売されている6Vから12Vへ変換するキットは、灯火類のみ12V化されるだけで点火方式はポイント点火のままになります。SP武川社製スーパーストリートアウターローターキットはC.D.I.点火と12V化を兼備したキットの為、安定した点火性能と12V電装を同時に得ることが出来、カスタムパーツの選択幅が広がります。
キットの装着について
C.D.I.点火に必要となるパルスジェネレーターは左クランクケースカバー内の狭いスペースに無加工で収納出来、イグニッションコイルとC.D.I.は専用ブラケットに装着することで、フレームにボルトオンで固定することが出来ます。又、電装変換に伴う配線加工は一切無く、カプラーオンで取付け出来、純正同様シートの下にスッキリと収まります。
※バッテリーホルダーの一部に切断加工が必要です。
※バッテリー無しタイプは別途12Vバッテリー(SP武川社製 T-SPIRIT 12VバッテリーJB2.5L-C/05-11-0001)が必要となります。
※かご無し車両はホーンの取付け位置が異なる為、適合外にしています。適合に関する参考情報をご覧下さい。

主な適合車種6Vシャリー(CF50 K2-3/かご有り)(CF50-2300016-2540995・CF50-2540996-)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51354118 05-02-0029 72858084 05-02-0029 スーパーストリートアウターローターキット TAKEGAWA(武川) スーパーストリートアウターローターキット TAKEGAWA(武川) 1個 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04957803
2017-11-14
用途:
ゴリラの点火系のアップデート
力石 晃行 様

以前よりポイント式の点火系をCDI化したいと考えており、調べたところこのキットにたどり着きました。本来はシャリー用ですが流用が、モンキー系にも可能とのことで購入しました。
取り付けは一部コネクターの加工が必要ですが簡単にできました。
早速乗ってみたところ、以前は低回転での失火が多く、街乗りでは不快でしたがそれが無くなり大変乗りやすくなり、また高回転では付属のハイパーCDIの本領発揮で伸びが全く違います。フライホイールの軽量化も効いてるとは思いますが。
とにかく安価で簡単に点火系の強化が出来ました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする