デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51420156 品番AESM-EXIA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

プログラミングの専門知識不要で誰でも簡単に様々な機器制御が実現できるPC用ソフトウェアです。
ビジュアルプログラミングを採用し専門知識がなくても、直感的なドラッグ&ドロップ操作でPC制御プログラムを作成可能です。
メーカー製電動アクチュエータROBODEXPulse制御用ブロックや電動コントローラを汎用I/OユニットとするI/O機器制御用ブロックを用意し、カンタン制御を実現します。
画像処理ビジュアルプログラミングツールFacileaやExcel、コマンド実行などPCならではのアプリケーションとの連携も簡単に実行可能です。
シリアル通信・TCP通信・MCプロトコルなどに対応し、周辺機器や生産管理システムなど上位層との連携も実現可能です。
PC1台につき1台のドングルキーが必要ですが、現場での編集が可能です。

用途
ステッピングモータ駆動の電動アクチュエータの制御に
空気圧機器やセンサ、押しボタンスイッチやランプ、エリアセンサなど、設備を構成するI/O駆動機器の制御に
Excel帳票記入の省人化に
質量(g)6 動作環境[OS]Windows10, 11 64bit、[CPU]Intel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上、[必要メモリ]4GB以上、[必要ディスク容量]10GB以上の空き領域 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ソフトウェアのダウンロードに必要な「ライセンスキー(取扱注意書)」と「USBドングル」を送付します。購入毎にライセンス登録が必要となります。ExiaStudioホームページから登録してください。
※PCのUSB電力供給量と機器の消費電力量を確認してご使用ください。電力供給が不足し正常に動作しない場合があります
※USBハブを使用すると通信の遅れが発生し、期待通りの動作が出来なくなる可能性があります。
※USBドングルを差した状態でのみプログラムが作動します。
※米国輸出管理規則の規制対象(EAR99)となります。

商品説明動画

アプリケーション連携活用方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする