XCMT062706ER-DM XP9020 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー) 51501268

 

XCMT062706ER-DM XP9020 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー) 51501268
XCMT062706ER-DM XP9020 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー) 51501268
XCMT062706ER-DM XP9020 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー) 51501268

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)2.7材種XP9020注文コード51501268品番XCMT062706ER-DM XP9020
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)
幅広い被削材に対応可能なラインナップ。
鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。
鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。

用途
インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。
鋼・ステンレス鋼
厚さ(mm)2.7逃げ角(度)8コーナーR(mm)0.6材種XP9020RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4インサートサイズL6.46mm適合ボディタイプΦ19~20.5mm
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする