エアーフィルタ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 ろ過度(μm)0.3 ドレンコックオート 注文コード51518591 品番ASF650B-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は管接続口径・ろ過度・ドレンコック15種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/4 ねじの種類Rc ろ過度(μm)0.3 ドレンコックオート 使用流体圧縮空気 材質(ボウル)メタル 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51518537
2019-01-11
用途:
エアツール 塗装作業等
製造業

ワンタッチでフィルター容器を取り外せる構造はとても使いやすくメンテしやすいので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする