シンワ測定
シンワ測定の はかり
シンワ測定の 上皿はかり
シンワ測定の デジタル上皿はかり
デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51811149
品番
72975
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
種類
デジタルはかり
電源
単4乾電池×2本
ひょう量(g)
2000
本体寸法(mm)
125×162×30
精度
2〜500g時:±2g、500〜2000g時:±3g
目量(g)
1
計量皿寸法(mm)
124×124
表示形式
デジタル
製品質量(g)
245
オートパワーオフ
無操作で約5分後
計量範囲
2〜2000g
計量皿形状
角型
ひょう量単位
g