CDL1D140-150F ロックアップシリンダ CDL1D140 SMC 51952126

 

CDL1D140-150F ロックアップシリンダ CDL1D140 SMC 51952126
CDL1D140-150F ロックアップシリンダ CDL1D140 SMC 51952126

ロックアップシリンダ CDL1D140

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51952126
品番
CDL1D140-150F
参考基準価格(税別)¥158,510販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする