ニッタ化工品
ニッタ化工品の 下地材/プライマー/シーラー
プライマーAD-12R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
51961054
品番
AD-12R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型プライマーで、下地と強固に接着します
主成分
クロロプレンゴム(溶剤系)
用途
PC・PCa用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980