曜日別特売
CDLM2F25-100-E-A93 ファインロック シリンダ CDLM2F25 SMC 52018452

 

CDLM2F25-100-E-A93 ファインロック シリンダ CDLM2F25 SMC 52018452
CDLM2F25-100-E-A93 ファインロック シリンダ CDLM2F25 SMC 52018452

ファインロック シリンダ CDLM2F25

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
注文コード
52018452
品番
CDLM2F25-100-E-A93
参考基準価格(税別)¥40,870販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする