CDLQD25-40DM-B-M9BWV ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQD25 SMC 52043171

 

CDLQD25-40DM-B-M9BWV ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQD25 SMC 52043171
CDLQD25-40DM-B-M9BWV ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQD25 SMC 52043171

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQD25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
52043171
品番
CDLQD25-40DM-B-M9BWV
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
M9BWV
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする