曜日別特売
NNL2300EDJLA9 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック) 52129553

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は明るさ・光源色など57種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
明るさ(Lm)
3200
光源色
昼光色
注文コード
52129553
品番
NNL2300EDJLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
電圧(V)
100~242
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
仕様
安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
光束(Lm)
3200
LED寿命(時間)
約40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52129553NNL2300EDJLA925970991NEL2300EDLA9NEL2300EDLA9 LB20形3200lm昼光色調光 Panasonic(パナソニック) 25970991LB20形3200lm昼光色調光Panasonic(パナソニック)1台
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
NNL2300EDJLA9 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 1台 Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】