Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・光源色
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ(Lm)
3200
光源色
昼白色
注文コード
52129578
品番
NNL2300ENJLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
仕様
安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
光束(Lm)
3200
LED寿命(時間)
約40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52129578
NNL2300ENJLA9
25971009
NEL2300ENLA9
LB20形3200lm昼白色調光
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
7,398
税込
¥
8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)