デザインベースライト 1200タイプ プラグタイプ 黒
多種多様な天井にフィットするプラグタイプライン照明
配線ダクトとの一体感を高めます。
配線ダクトとのスキマをなくし一体化したように見せることで、空間にフィットするライン照明です。
ワンタッチレバーで電気工事不要。
- その他
- 【光束維持時間】40000時間
- 材質
- 【本体/LEDモジュール】アルミ
- 電源
- 内蔵
- 入力電圧(V)
- 100-242
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 126.8
- 明るさ(Lm)
- 5200
- 定格光束(Lm)
- 4770
- 調光率(%)
- 5~100
- 調光の可否
- 無線調光タイプ
- 演色性(Ra)
- Ra82
- 内容量
- 1台
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ





























