LEDナツメ球

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 52235768 品番 LDT1N-G-E12AS91-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色

電球の種類LED 口金E12 電球形状小丸球/ナツメ球 光色昼白色 定格消費電力(W)0.2 全光束(Lm)15 全長(mm)48 質量(g)7 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)10 使用場所屋内
注意
※リモコン付き器具、人感・照明センサー付き器具やインバーター器具には、一部使用できないものがあります
※ホタルスイッチで入/切したとき、構造上、完全に消灯しない場合があります
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。
※直流電源で使用しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52235759
2025-12-02
用途:
室内灯の豆電球
サービス業

今まで使っていた豆電球が切れてしまいLEDに買い替えて使用しています 母の部屋に付け替えましたがLEDでは眩しく感じるらしく普通の豆電球に付け替えました
同じ電球色だったのですが直接見ると少し眩しく感じるようです

2025-02-16
用途:
蛍光灯
建設業・工事業

賃貸の蛍光灯のシーリングライトの豆球をLEDにしました。
賃貸なので勝手にLEDのシーリングライトに変更できないので
豆球だけでもLEDにしてみました。
長持ちするので良いです。

対象商品:
52235743
2024-07-31
用途:
シーリングライト
建設業・工事業

シーリングライト(蛍光灯)の常夜灯と交換できるLEDランプです。
普通の常夜灯に比べ遥かに長持ちします。

対象商品:
52235743
2023-07-27
用途:
工場用
自動車・二輪車・自転車関連業

程よい明るさ、白味、ちょーど良い感じ。後は長持ちしてくれるとありがたいです。

対象商品:
52235734
2021-11-13
用途:
トルコランプ
その他業種

夜トルコランプを付けますが 明るすぎず丁度良いです LEDなのも良いですね

対象商品:
52235759
2021-06-22
用途:
家電の常夜灯で使用
農・林・水産業

見た目も、小LED電球で可愛いです。
若干、豆球暗いですが・・・

対象商品:
52235743
2024-03-01
用途:
ミシン球の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

暗い感じです白熱灯にはかなわないのでしょうか
熱がこもると思って交換したのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする