カマタテクナス
カマタテクナスの 空圧補器
カマタテクナスの エアフィルタ
WELL AIR HIシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52247984
品番
WA-400HI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/4
ねじの種類
Rc
最大流量(NL/min)
400
エアー配管接続口径(Rc)
3/8
用途
特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm
2
)まで使用できます。
質量(kg)
0.58
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.6
保証耐圧力(MPa)
2.5
流体温度(℃)
5〜65