カマタテクナス
カマタテクナスの 空圧補器
カマタテクナスの エアフィルタ
WELL AIR 部品 ボールバルブ M6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52248054
品番
M6-0809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
R
A
R1/4ねじ
B
ΦB:9
L
78.3
呼び径
1/4×9
用途
WELLAIRオプション
H
29
ΦD
6
使用流体
冷温水、油、エアー
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1
許容温度(℃)
最高:-20〜90
検査圧力(MPa)
0.6、エアー圧力(6kgf/cm
)