カマタテクナス
カマタテクナスの 空圧補器
カマタテクナスの エアフィルタ
WELL AIR 部品 ボールバルブ ML6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52248079
品番
ML6-0606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
R
用途
WELLAIRオプション
A
R1/8ねじ
B
ΦB:6
L
53.8
H
29
呼び径
1/8×6
ΦD
6
使用流体
冷温水、油、エアー
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1
許容温度(℃)
最高:-20〜90
検査圧力(MPa)
0.6、エアー圧力(6kgf/cm
)