河村電器産業
河村電器産業の 接続・省配線(制御機器)
河村電器産業の 端子台
河村電器産業の 固定端子台
固定(組立)式端子台 TB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
16P
端子ねじ
M4
注文コード
52288468
品番
TB20-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
極数・端子ねじ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
16P
端子ねじ
M4
端子間ピッチ(mm)
10.2
質量(kg)
0.2
適合電線(mm
2
)
2
容量(A)
20