河村電器産業
河村電器産業の 接続・省配線(制御機器)
河村電器産業の 端子台
河村電器産業の 固定端子台
固定(組立)式端子台 TB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52288522
品番
TB20-20
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
20P
端子ねじ
M4
端子間ピッチ(mm)
10.2
質量(kg)
0.25
適合電線(mm
2
)
2
容量(A)
20