河村電器産業
河村電器産業の 接続・省配線(制御機器)
河村電器産業の 端子台
河村電器産業の 固定端子台
固定(組立)式端子台 TB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52288696
品番
TB30-18
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
18P
端子ねじ
M5
端子間ピッチ(mm)
12.2
質量(kg)
0.35
適合電線(mm
2
)
5.5
容量(A)
30