河村電器産業
河村電器産業の 接続・省配線(制御機器)
河村電器産業の 端子台
河村電器産業の 固定端子台
固定(組立)式端子台 TB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52288757
品番
TB30-3
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M5
端子間ピッチ(mm)
12.2
質量(kg)
0.05
適合電線(mm
2
)
5.5
容量(A)
30