河村電器産業
河村電器産業の 接続・省配線(制御機器)
河村電器産業の 端子台
河村電器産業の 固定端子台
一次送り用端子台 LTG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
入線/M10、送り/M8
材質
(本体)6ナイロン、(カバー)ポリカーボネート
注文コード
52297692
品番
LTG100S
参考基準価格(税別)
¥9,710
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
端子ねじ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
その他
結線方式
ネジ
端子ねじ
入線/M10、送り/M8
ブレーカ
ZS103、NB103
質量(kg)
0.4
材質
(本体)6ナイロン、(カバー)ポリカーボネート