ルーペしおり定規

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52299547 品番 DLR-CG
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

手帳や本などに挟んでブックマークとしてこ使用のほか、ルーペとしてもお使い頂けます。地図・時刻表・文書をワイドに拡大して見やすくします。小さな文字を見るときに大変便利です。

測定範囲(cm)13 材質PVC 寸法(mm)38×140 ゴールド 質量(g)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52299538
2021-08-15
用途:
携帯用
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

細かい文字が見えにくくなったため、失くしても壊れても良い、安価なものを探してました。
これはかさばらず、手帳にも本に挟んでも良いようになってます。
これは便利で、最近買ったものの中では、久々にヒットしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする