R100X075X1J レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 52374534 R100X075X1J レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 52374534 R100X075X1J レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 52374534

レーザープリンタ用回転ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500枚) 注文コード 52374534 品番 R100X075X1J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。

用途ケーブルの表示。 トラスコ品番731-1401 質量(g)805 使用温度範囲(℃)-54〜107 ラベルサイズ(mm)(印字部)6.4×25.4 適合ケーブル(Φmm)3.0-4.1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする