2969 エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lamp 52455726 2969 エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lamp 52455726 2969 エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lamp 52455726 2969 エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lamp 52455726

エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52455726 品番 2969
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。

セット内容ランプ・安定器 サイズ外径110×全長250mm 消費電力(W)50 口金E26 外径(Φmm)110 用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用 トラスコ品番160-9156 形状バルブ型 全長(mm)250 質量(kg)2.4 使用電圧(V)100/200/220 型番BU-50W-E26-N-WT 定格寿命(時間)60000 使用場所屋外 明るさ(Lm)3500 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする