3242 BUー120W-E39-N ELI Lamp 52455735 3242 BUー120W-E39-N ELI Lamp 52455735 3242 BUー120W-E39-N ELI Lamp 52455735 3242 BUー120W-E39-N ELI Lamp 52455735 3242 BUー120W-E39-N ELI Lamp 52455735

BUー120W-E39-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52455735 品番3242
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。

口金E39 使用電圧(V)100/200/220 消費電力(W)120 用途工場、体育館などの高天井用 トラスコ品番160-9154 セット内容ランプ・安定器・延長口金 形状バルブ型 全長(mm)250 質量(kg)2.1 外径(Φmm)135 定格寿命(時間)60000 使用場所屋内 明るさ(Lm)7800 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする