エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの ゲーミング用品
銀繊維ゲーミングフィンガーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52506799
品番
P-GMFF02F4SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
指に近い感覚で画面操作が可能な極薄導電性銀繊維仕様のゲーミングフィンガーキャップです。 ほつれや破れに強い高耐久性仕様で、繰り返し洗浄も可能です。
付属品
マニュアル
仕様
【クリック音】静音
セット内容
フリーサイズ4枚セット
材質
導電性銀繊維
色
シルバー
タイプ
フィンガーキャップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約22×0.6×40
適合サイズ
幅22mmx長さ40mmのフリーサイズ
質量(g/枚)
0.3
適合モニターサイズ
-
ボタン仕様
指に装着