エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの ゲーミング用品
銀繊維ゲーミングフィンガーキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52506808
品番
P-GMFF02S4SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
指に近い感覚で画面操作が可能な極薄導電性銀繊維仕様のゲーミングフィンガーキャップです。 ほつれや破れに強い高耐久性仕様で、繰り返し洗浄も可能です。
付属品
マニュアル
仕様
【クリック音】静音
セット内容
Sサイズ4枚セット
材質
導電性銀繊維
色
シルバー
タイプ
フィンガーキャップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約18×0.6×35
適合サイズ
幅18mmx長さ35mmのSサイズ
質量(g/枚)
0.3
適合モニターサイズ
-
ボタン仕様
指に装着