cotta 菅又亮輔シェフ監修 小判型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52561935 品番95618
参考基準価格(税別)¥1,946 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

人気パティスリー「Ryoura(リョウラ)」の菅又シェフ監修の小判型焼き型です。
小ぶりな小判型で、ケイクを焼くのにぴったりです。

材質アルミ合金、内側:フッ素コーティング、外側:ブラック耐熱コート 容量(mL)350 外寸(mm)140×70×H45 対応【不可】食洗機、電子レンジ、ガスコンロ、IH調理器具【可】オーブン 品名・タイプ小判型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 使用後の手入方法使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとフッ素が長持ちします
注意
※空焼き不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする