cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 基本のパウンド型 17cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52561996
品番
97913
参考基準価格(税別)
¥1,127
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
cottaオリジナルパウンド型です。
使いやすいサイズと素材の厚みにこだわりました。
材質
アルスター0.4
内寸法(mm)
170×80×H62【底寸】152×62
外寸(mm)
182×90×H62
品名・タイプ
パウンド型
使用後の手入方法
湿気のない、かわいた場所で保管してください。
注意
※初めて使用する前に空焼きをする必要はありません。
※パウンドケーキなどを焼く時は、敷き紙の使用をおすすめします。
※使用後は洗剤で洗ったあと、乾いた布などでしっかり水気をふき取り、オーブンの捨て火で乾かしてください。