偕成社
偕成社の 書籍
偕成社の 児童書/絵本
ノンタンにんにんにこにこ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596383
品番
9784031280105
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
書籍
¥
600
バスケットに入れる
ノンタンにんにんにこにこ…るんるんるるるん…ノンタン。リズムにのってノンタンといっしょにことばと表情を楽しむベビイ版ノンタンです。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1987/08/01
分類
児童
判型
B6
ページ数
24
著者名
キヨノサチコ 作・絵