童心社
童心社の 書籍
童心社の 児童書/絵本
いないいないばあ 改版
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596417
品番
9784494001019
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
書籍
¥
700
バスケットに入れる
いない、いない、ばあ。にゃあにゃが、くまちゃんが、ほらね、いない、いない…。「いない、いない、ばあ」と語りかけて一緒に楽しむことで、大人もあかちゃんも笑顔になり、親子の信頼を深める絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1982/11/01
分類
児童
判型
A5変
ページ数
17
著者名
松谷みよ子 著 瀬川康男 著