ポプラ社
ポプラ社の 書籍
ポプラ社の 児童書/絵本
ぱかっ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596444
品番
9784591154878
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
書籍
¥
880
バスケットに入れる
「たまごさんたまごさん」とよんで、ページをめくると、ぱかっ!ことりがうまれたよ。次から次へといろいろなものが、ぱかっ!と登場します。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/07/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
森あさ子 作