くもん出版
くもん出版の 書籍
くもん出版の 児童書/絵本
おやすみ〜
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596539
品番
9784774323862
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
書籍
¥
800
バスケットに入れる
くちゅくちゅくちゅ。はみがき手伝ってくれるハブラシさん。おやすみ…。赤ちゃんが身の回りのものに「おやすみ〜」と語りかける表情を絵本に。とっても幸せな気持ちになれる赤ちゃん絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2015/03/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
石津ちひろ さく くわざわゆうこ え