福音館書店
福音館書店の 書籍
福音館書店の 児童書/絵本
がたんごとんがたんごとん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596566
品番
9784834002720
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
書籍
¥
900
バスケットに入れる
走る汽車にのせてもらうのは、コップとスプーン、哺乳ビン、りんごとバナナ。それからねずみやねこまでのりこみ…。どれもあかちゃんになじみのものばかり。楽しいあかちゃん絵本。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
1987/06/01
分類
児童
判型
B6変
ページ数
20
著者名
安西水丸 さく