ブロンズ新社
ブロンズ新社の 書籍
ブロンズ新社の 児童書/絵本
だるまさんが
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596575
品番
9784893094315
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
書籍
¥
850
バスケットに入れる
とびきりゆかいなだるまさんのファーストブックが新登場。だ・る・ま・さ・ん・が…。どうなるのかな。ページをめくって、あらら、びっくり、大笑い。色々なだるまさんの姿に、何度でも楽しめる1冊。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2008/01/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
20
著者名
かがくいひろし さく