ブロンズ新社
ブロンズ新社の 書籍
ブロンズ新社の 児童書/絵本
だるまさんと
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596584
品番
9784893094520
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
書籍
¥
850
バスケットに入れる
みんな大好きだるまさん。あらあら、今度はお友だちのいちごさんと、ばななさんと、めろんさんと色んなことをして…。ページをめくるたび笑顔はじける、だるまさんの愉快なファーストブック第3弾。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2009/01/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
かがくいひろし さく