ブロンズ新社
ブロンズ新社の 書籍
ブロンズ新社の 児童書/絵本
だるまさんの
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596593
品番
9784893094476
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
書籍
¥
850
バスケットに入れる
だるまさんの「め」。だるまさんの「て」…。変幻自在のだるまさん、今度は何をみせてくれるかな。爆発的人気のだるまさんのファーストブック第2弾。読み聞かせに最適な1冊。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2008/08/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
24
著者名
かがくいひろし さく